Motion
E2.3306  A-2ZTN9/C3

SKF
E2.3306 A-2ZTN9/C3

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 30 mm, 72 mm OD, 1.1875 in de ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °, C3
Artículo MI #05046607
No. Fabricante E2.3306 A-2ZTN9/C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
E2.3306 A-2ZTN9/C3

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 30 mm, 72 mm OD, 1.1875 in de ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °, C3
Artículo MI #05046607
No. Fabricante E2.3306 A-2ZTN9/C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    30.163 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    1.1875 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1.2 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nylon reforzado con fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    E2.3306 A-2ZTN9/C3 BRG
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    41.5 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    27.5 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Serie
    E2.32
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316574723225

Descripción general

Descripción del fabricante
E2.3306 A-2ZTN9/C3 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos