Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la base174 pulg.
- Se adapta al tamaño del contenedorCompatible con el bolso tote Poly IBC de 275-Gallon / Tanque con jaula metálica
- Altura7 pulg.
- Longitud52 pulg.
- Longitud total174 pulg.
- Vataje1440 W
- Peso35 lb
- Ancho46 pulg.
Detalles
- Clasificación de amperaje12
- AplicaciónCalentamiento seguro del contenido de un contenedor o tanque de almacenamiento ibc de 275 galones
- Certificación(ETL) Certificación Intertek según las normas de seguridad UL, CSA
- Tipo de calentadorCubierta eléctrica de calefacción de tanque y bolsa IBC aislada de 275-Gallon
- Potencia de calefacción(CA) Alimentación
- Incluye termostatoTermostato incluido
- MaterialGrafito flexible / Termostato / Eléctrico / Vinilo de grado industrial
- Temperatura máxima155 °F
- Temperatura mínimaTemperatura ambiente
- Rango de control de temperaturaTemperatura ambiente hasta la temperatura máxima de ~ 145°F (±10 °F)
- TipoManta de polietileno industrial Powerblanket con jaula metálica IBC Tote & Tank Heating Blanket
Descripción general
- Adjustable temperature from ambient to 145 °F / 62 °C (± 5 °F / 3 °C)
- Diseñado para ser duradero y resistente a las inclemencias del tiempo
- Incluye controlador termostático digital ajustable
- Caliente y proteja de forma segura una amplia variedad de productos químicos y materiales
- Proporcionar un diseño de envoltura completa aislada
- Suministrar calor uniforme a productos sensibles a la temperatura
- Conservar materiales caros sin quemarse ni quemarse
- Facilita el acceso con una parte superior extraíble
- Evite los residuos manteniendo temperaturas constantes
- Certificación ETL según las normas de seguridad UL / CSA / CE
- El contenedor de almacenamiento IBC real que se muestra en las imágenes NO está incluido con el calentador; el IBC se vende por separado
- TH275 - ¡El calentador IBC de 275 galones de Powerblanket® es el Ferrari de los calentadores de contenedores de almacenamiento IBC!
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Mantas de descongelación a tierra Powerblanket THAWPROMantas de descongelación a tierra Powerblanket THAWPRO
Ver la documentación
Calentadores de cilindros de gas PowerblanketCalentadores de cilindros de gas Powerblanket
Ver la documentación
Protección contra congelación de la manta eléctricaProtección contra congelación de la manta eléctrica
Ver la documentación
Calentadores de bidones y cubos PowerblanketCalentadores de bidones y cubos Powerblanket
Ver la documentación