Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.17 lb
Detalles
- Tipo de accesorioManguito protector
- Detalles adicionalesLos manguitos Lifeguard contienen y redireccionan eficazmente el fluido durante una fuga o fallo de estallido. Manguito protector de línea de visión utilizado como protector de manguera para proteger a los operadores, el equipo y el medio ambiente, proporcionando contención hasta 70 MPa de rotura y fugas de hasta 35,0 MPa. Se corresponde con la norma ISO 3457 y cumple con los requisitos de resistencia a las llamas de MSHA. Evite lesiones personales utilizando el salvavidas de Gates® . Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- País de origenEE. UU.
- DescripciónGates ha diseñado la primera alternativa eficaz y económica a la costosa protección de metal o al cambio de ruta de las líneas de mangueras. El sistema de funda LifeGuard® está diseñado para proteger a los operadores, el equipo y el medio ambiente de los peligros de fallo catastrófico de la manguera hidráulica, un nivel de protección que antes no estaba disponible.
- Tipo de extremoLG4K
- Tipo de accesorioManguito
- Código de armonización5909.00.2000
- Número de catálogo del fabricante7277-1964
- Número de Upc del fabricante770075461937
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- MaterialNailon
- Tipos de productosManga de guardavidas
- Estándares cumplidosAprobado por MSHA
- Rango de temperatura-40 a +121 C), -40 a +250 F
- UPC_NO770075461937
Descripción general
- Proporciona contención de explosiones de hasta 68.9 MPa ( 10,000 psi); Protege contra fugas de 34.5 MPa ( 5,000 psi) en orificios a +100°C ( +212°F ) durante un máximo de cinco minutos; Maneja fluidos hidráulicos y combustible biodiésel; Permite que el fluido se escape de forma segura a lo largo del conjunto; Crea un derrame perceptible para la detección de fallos de mangueras; Se correlaciona con ISO 3457 y cumple con los requisitos de resistencia a las llamas de MSHA; Ningún otro manguito proporciona este nivel de protección; El sistema patentado incluye mangueras Gates, acoplamientos, manguitos y abrazaderas de canal.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.