Motion
SPW2226-407FN1

NTN
SPW2226-407FN1

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4-7/16 en diámetro de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #05047074
No. Fabricante SPW2226-407FN1
Precio4,062.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SPW2226-407FN1

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4-7/16 en diámetro de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #05047074
No. Fabricante SPW2226-407FN1
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
Su precio$4,062.09/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    5.9060 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4-7/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Número de Upc del fabricante
    4547359659788
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    4547359659788

Descripción general

Descripción del fabricante
SPW2226-407FN1 - ALMOHADILLA DE HIERRO DUCTIL

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good