Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero4
- Tamaño del salpicadero de la manguera4
- Longitud168 m / 550 pies
- Radio de curvatura mínimo101.6 mm / 4 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1/4 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.59 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Presión de estallido24000 psi / 1654.7 bar
- ColorNegro
- País de origenEE. UU.
- Color de la cubiertaAzul
- Material de la cubiertaCSM - Tipo M
- Tipo de cubiertaEstándar
- Descripción Palabra claveSAE 100R2 Tipo S
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma Hypalon
- Presión de la mangueraPresión variable alta
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorCPE
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante46572541
- Compatibilidad del fabricanteEste producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante072053800654
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima+149°C / +300 °F
- Temperatura mínima-40°C / -40 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 300 °F
- Resistencia físicaQuímico, fuego, aceite
- Uso recomendadoLa manguera Global G2XH se recomienda para aplicaciones hidráulicas de alta presión y temperaturas extremadamente altas en las que los requisitos de presión o temperatura exceden los requisitos de SAE 100R2, ISO 1436 2SN R2 y EN 853 2SN o donde se requiere resistencia a fluidos de base de petróleo o éster de fosfato. Compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicoles y aceites vegetales, así como fluidos a base de petróleo y ésteres de fosfato.
- Tipo de refuerzo2 trenzados, cable
- Estándares cumplidosEN, MSHA 2G, SAE 100R2 Tipo S
- Marca comercialG2XH Manguera hidráulica
- Color del tuboNegro
- Material del tuboCPE - Tipo J
- Aplicaciones típicasHidráulico
- UPC_NO072053800654
- Presión de trabajo6000 psi / 413.7 bar
Descripción general
- De -4 a -20 validado con MegaCrimp; de -24 a -32 con GlobalSpiral
- Además, presiones de trabajo y presiones de ruptura superiores a las de SAE 100R2
- Cumple con la designación de aceptación de resistencia a las llamas MSHA 2G
- Material de cubierta azul para indicar una manguera de mayor temperatura
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Mejora el rendimiento y la durabilidad del sistema al tiempo que satisface las rigurosas demandas de las aplicaciones hidráulicas actuales.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Los ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.