Motion
6204-2RLD-12-C3

PEER BEARING CO (SKF)
6204-2RLD-12-C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.7500 in de diámetro interno, 47 mm de DE, 14 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05047261
No. Fabricante 6204-2RLD-12-C3
Precio38.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER BEARING CO (SKF)
6204-2RLD-12-C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.7500 in de diámetro interno, 47 mm de DE, 14 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05047261
No. Fabricante 6204-2RLD-12-C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio38.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    14 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6204-2RLD12C3V2 COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6204-2RLD-12-C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.7500 pulg. con un diámetro exterior de 47 mm y un ancho de 14 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    2273
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106106678

Descripción general

Descripción del fabricante
6204-2RLD12C3V2 COJINETE DE BOLA RADIAL

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"