Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 15/8 pulg.
- Tamaño del extremo 218 mm
- Cuerpo hexagonal24.0
- Longitud total40.0
- Profundidad de la rosca12.3
- Tamaño de la rosca 2M18X1.5
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Estilo/TipoDesfogue JIC 37° a sistema métrico, desfogue JIC 37°
- Descripción Palabra clave5/8 en macho JIC 37° Flare x 18 mm macho métrico
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare
- Rosca del extremo 1(AAG) 7/8–14
- Estilo final 2Métrica masculina
- EnchapadoCR3
- Material del selloNBR
- FormaRECTO
Descripción general
Descripción del fabricante
7001-10-18 ACCESORIO DE CONEXIÓN
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación