Motion
7045-04-12-BS
7045-04-12-BS ACCESORIO DE CONEXIÓN
Artículo MI #05047371
No. Fabricante 7045-04-12-BS
Precio32.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7045-04-12-BS ACCESORIO DE CONEXIÓN
Artículo MI #05047371
No. Fabricante 7045-04-12-BS
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
Precio32.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg., 12 mm
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg., 12 mm
  • Cuerpo hexagonal
    19.0
  • Longitud total
    32.8
  • Profundidad de la rosca
    7.1
  • Tamaño de la rosca 2
    M12X1.5

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    Tubo hembra, macho métrico
  • Rosca del extremo 1
    1/4-18 NPTF, M12X1.5
  • Estilo final 2
    Tubo hembra, macho métrico
  • Rosca del extremo 2
    1/4-18 NPTF, M12X1.5
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    CR3
  • Material del sello
    NBR
  • Serie
    7045_BS

Descripción general

Descripción del fabricante
7045-04-12-BS ACCESORIO DE CONEXIÓN