Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 pulg., 6.3
- Longitud13.5, 2.25 pulg.
- Grosor3 mil
- Peso0.04 libras, 1.1
- Ancho9.1, 2.25 pulg.
Detalles
- AplicaciónSellado de tuberías
- Altura del paquete de la caja6.25 pulg.
- Longitud del paquete de la caja9.25 pulg.
- Ancho del paquete de la caja13.375 pulg.
- ColorBlanco
- Rango de presión del gas10,000 psi
- Código de armonización3920990000
- Rango de presión del líquido10,000 psi
- MaterialPTFE
- Rango de temperatura de funcionamiento-450 °F 500 °F
- Estándares cumplidosCumple con MIL-T-27730A