Especificaciones
Dimensiones
- Altura4.625 pulg.
- Longitud0.625 pulg.
- Diámetro total1/2 pulg.
- Longitud total4-5/8 pulg.
- Peso0.07 lb
- Ancho0.625 pulg.
Detalles
- ColorAmarillo
- País de origenDE
- Código de armonización9609900000
- Temperatura máxima de marcado+150 °F
- Temperatura mínima de marcado-20 °F
- Cantidad del paquete144
- UPC_NO048615803814
Descripción general
- Fórmula más resistente para reducir la rotura y prolongar la vida útil de la marca
- Rendimiento superior en madera húmeda, congelada o tratada
- Fórmula a base de arcilla para un marcado suave y rápido
- Rango de marcado: -20°F a 150°F (-29°C a 66°C)