Motion
80382
LC PRO-EX ROJO
Artículo MI #05048372
No. Fabricante 80382
Precio1.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
LC PRO-EX ROJO
Artículo MI #05048372
No. Fabricante 80382

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    4.625 pulg.
  • Longitud
    0.625 pulg.
  • Diámetro total
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    4-5/8 pulg.
  • Peso
    0.07 lb
  • Ancho
    0.625 pulg.

Detalles

  • Color
    Rojo
  • País de origen
    DE
  • Código de armonización
    9609900000
  • Temperatura máxima de marcado
    +150 °F
  • Temperatura mínima de marcado
    -20 °F
  • Cantidad del paquete
    144
  • UPC_NO
    048615803821

Descripción general

Descripción del fabricante
80382 CRAYÓN DE MADERA ROJO 1/2 HEX PRO-EX
  • Fórmula más resistente para reducir la rotura y prolongar la vida útil de la marca
  • Rendimiento superior en madera húmeda, congelada o tratada
  • Fórmula a base de arcilla para un marcado suave y rápido
  • Rango de marcado: -20°F a 150°F (-29°C a 66°C)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno