Especificaciones
Dimensiones
- Altura4.75 pulg.
- Longitud0.75 pulg.
- Diámetro total11/16 pulg.
- Longitud total4-5/8 pulg.
- Peso0.06 lb
- Ancho0.75 pulg.
Detalles
- ColorVarilla dorada
- País de origenEE. UU.
- Código de armonización9609900000
- Temperatura máxima de marcado+100 °F
- Temperatura mínima de marcado0 °F
- Cantidad del paquete72 por caja
- UPC_NO048615824635
Descripción general
- Los colores brillantes proporcionan la mayor respuesta fluorescente de cualquier marcador de clasificación de madera
- Máxima precisión y reconocimiento de caracteres para las tasas de rechazo más bajas posibles
- Cada lote se prueba para cumplir con las especificaciones de los lectores de marcas de grado Lucidyne ColorScan® y Newnes-McGehee
- Fórmula única que proporciona una excelente escritura sobre madera húmeda y verde, incluso con recubrimiento fungicida
- 27 colores para una separación de color superior en comparación con los lápices de cera fluorescentes de la competencia
- Desarrollado específicamente para lectores de marcas de grado Lucidyne, Newnes-McGehee y Cypress
- Una dureza para todas las temperaturas, elimina el inventario duplicado
- Uso drásticamente más largo, proporciona hasta 4X la vida de escritura de los lápices de colores de la competencia
- Fabricado en EE. UU.