Motion
96571
BORRADO EN SECO DE TINTA DURA MKR BLK
Artículo MI #05048381
No. Fabricante 96571
Precio2.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BORRADO EN SECO DE TINTA DURA MKR BLK
Artículo MI #05048381
No. Fabricante 96571
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
Su precio$2.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.875 pulg.
  • Longitud
    0.875 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    Medio
  • Peso
    0.04 lb
  • Ancho
    5.75 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • País de origen
    EN
  • Código de armonización
    9608200000
  • Cantidad del paquete
    48
  • UPC_NO
    048615965710

Descripción general

Descripción del fabricante
96571 MARCADOR NEGRO DE BORRADO EN SECO 48/CAJA
  • La tinta de resistencia industrial para aplicaciones de marcado temporal se elimina rápida y fácilmente con trapo seco, toalla o goma de borrar
  • Las marcas no fantasma ni dejan residuos una vez que se eliminan de la mayoría de las superficies no porosas
  • El plumín duradero no se esparce ni muse y no raya las superficies pintadas
  • La duradera tapa de clip y el cilindro de plástico resistirán el desgaste y la rotura innecesarios

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno