Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.5 pulg.
- Longitud5.75 pulg.
- Tamaño de la boquillaMulta
- Peso0.055 lb
- Ancho0.5 pulg.
Detalles
- ColorBlanco
- País de origenEE. UU.
- Código de armonización9608200000
- Incluye clip para bolsilloClip de bolsillo no incluido
- UPC_NO048615970103
Descripción general
- Pintura de secado rápido que elimina fácilmente las superficies sin marcas fantasma ni residuos de pintura
- Las marcas PRO-WASH D pueden eliminarse con soluciones de detergente que tengan un nivel de pH de 10 o superior
- Fórmula sin xileno para reducir los riesgos para la salud del usuario
- Barril de plástico ligero y de alta resistencia diseñado para uso industrial
- Rango de marcado: 0°F a 150°F (-18°C a 66°C)
- Fabricado en EE. UU.