Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.875 pulg.
- Longitud0.875 pulg.
- Tamaño de la boquillaMedio
- Peso0.055 lb
- Ancho5.75 pulg.
Detalles
- ColorAmarillo fluorescente
- País de origenEE. UU.
- Código de armonización9608200000
- Incluye clip para bolsilloClip de bolsillo incluido
- UPC_NO048615970509
Descripción general
- 14 colores estándar y 4 fluorescentes para una mejor identificación de marcas, control de calidad e inspección de piezas
- Pintura permanente de secado rápido para una manipulación inmediata que reduce el tiempo de inactividad en el trabajo
- Fórmula sin xileno para reducir los riesgos para la salud del usuario
- La punta de bala mediana Dura-Nib resiste el desgaste para proporcionar una larga vida útil de marcado
- El cuerpo de metal duradero y la tapa de clip reducen la rotura y se almacenan fácilmente en el bolsillo
- Rango de marcado: -50°F a 150°F (-46°C a 66°C)
- Fabricado en EE. UU.