Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.75 pulg.
- Longitud0.75 pulg.
- Tamaño de la boquillaCincel cónico mediano
- Peso0.045 lb
- Ancho5.75 pulg.
Detalles
- ColorAzul
- País de origenEN
- Código de armonización9608200000
- Incluye clip para bolsilloClip de bolsillo incluido
- Cantidad del paquete48
- UPC_NO048615965307
- Resistente al aguaResistente al agua
Descripción general
- La punta de cincel multiusos crea marcas finas y anchas
- Boquilla y cilindro duraderos para uso en entornos industriales
- Tapón de clip para un cómodo almacenamiento en el bolsillo y evita que se mueva en el lugar de trabajo
- Fórmula de secado rápido, resistente al desgaste y al agua que ofrece marcas visibles de larga duración
- Tamaño de la marca: 1.5 mm o 4.5 mm ( 1/16" o 3/16")