Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.875 pulg.
- Longitud0.875 pulg.
- Tamaño de la boquillaMedio
- Peso0.06 lb
- Ancho5.75 pulg.
Detalles
- ColorRosa
- País de origenEE. UU.
- Código de armonización9608200000
- Incluye clip para bolsilloClip de bolsillo incluido
- UPC_NO048615969732
Descripción general
- Fórmula de pintura única que resiste la dispersión y se seca rápidamente a través de superficies aceitosas para dejar marcas precisas y permanentes
- Fórmula sin xileno para reducir los riesgos para la salud del usuario
- El cuerpo de metal duradero y la plumilla reducen la rotura para una mayor vida útil de marcado
- El cierre de clip fácil de agarrar permite guardar cómodamente los bolsillos
- Rango de marcado: -50°F a 150°F (-46°C a 66°C)
- Fabricado en EE. UU.