Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-7/8 pulg., 3 pulg., 3-1/2 pulg., 3-13/16 pulg., 3-15/16 pulg., 3-3/8 pulg., 3-5/16 pulg., 3-7/16 pulg., 3-7/8 pulg.
- Peso9.11 lb
- Tamaños de llave1-1/16 pulg., 1-1/2 pulg., 1-1/4 pulg., 1-1/8 pulg., 1-11/16 pulg., 1-13/16 pulg., 1-3/16 pulg., 1-3/4 pulg., 1-3/8 pulg., 1-5/16 pulg., 1-5/8 pulg., 1-7/16 pulg., 1-7/8 pulg., 1-9/16 pulg., 2 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromo pulido
- Número de Upc del fabricante662679290115
- MaterialAcero
- Sistema de mediciónImperial
- Número de piezas15
- UPC_NO662679991524
- Tipo de juego de llavesPie de gallo