Motion
J72103M
Juego de sockets Impact - Sistema de medición métrico, Impact, 6 puntos de socket PT, Tamaño de accionamiento de 3/4 pulg., Estilo de eje recto estándar, Número de sockets: 18 PC
Artículo MI #05049672
No. Fabricante J72103M
Price$526.24/st
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de sockets Impact - Sistema de medición métrico, Impact, 6 puntos de socket PT, Tamaño de accionamiento de 3/4 pulg., Estilo de eje recto estándar, Número de sockets: 18 PC
Artículo MI #05049672
No. Fabricante J72103M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio526.24 USD/t corta

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la unidad
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    1-59/64 pulg., 2 pulg., 2-1/16 pulg., 2-1/2 pulg., 2-1/4 pulg., 2-3/16 pulg., 2-3/8 pulg., 2-5/16 pulg., 2-5/8 pulg.
  • Tamaños de los enchufes
    19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm, 27 mm, 28 mm, 29 mm, 30 mm, 31 mm, 32 mm, 33 mm, 34 mm, 35 mm, 36 mm, 38 mm, 40 mm, 41 mm

Details

  • Detalles adicionales
    TorquePlus
  • Accesorios incluidos
    Barra de enchufe, clip para enchufe
  • Número de Upc del fabricante
    662679004217
  • Material
    Acero de aleación
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    21
  • Número de tomas
    18 PC
  • Estilo de eje
    Estándar recto
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de juego de tomas
    Impacto
  • UPC_NO
    662679006228

Descripción general

Descripción del fabricante
J72103M 21PC 3/4DR EQUIPO DE IMPACT MM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo