Motion
J860HD
Llave de tubo - 60 in OAL, Capacidad máx. de mordaza de 8 in, Ángulo de cabeza recto, Fundición, Material de acero, Tipo de ajuste estándar
Artículo MI #05049750
No. Fabricante J860HD
Precio1,091.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de tubo - 60 in OAL, Capacidad máx. de mordaza de 8 in, Ángulo de cabeza recto, Fundición, Material de acero, Tipo de ajuste estándar
Artículo MI #05049750
No. Fabricante J860HD
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
Su precio$1,091.24/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Longitud total
    60 pulg.
  • Peso
    43.87 lb

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Estándar
  • Estilo de mango
    Simple
  • Tipo de mordaza
    Gancho
  • Material
    Hierro fundido, acero
  • Capacidad máxima de la mordaza
    8 pulg.
  • UPC_NO
    662679997007

Descripción general

Descripción del fabricante
J860HD TUBO DE LLAVE 60"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo