Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de corte máximo7/8 pulg.
- Longitud total máxima8 pulg.
- Ancho de corte mínimo5/16 pulg.
- Longitud total mínima5-1/8 pulg.
Detalles
- Tipo de cincelFrío
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- IncluyeBolsa
- Incluye protector de manosProtector de manos no incluido
- Número de Upc del fabricante662679163662
- MaterialAcero
- Sin chispasSin chispas
- Número de cinceles7
- Forma del mangoHexagonal