Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de corte máximo1/2 pulg.
- Longitud total máxima6-3/4 pulg.
- Ancho de corte mínimo5/16 pulg.
- Longitud total mínima5-1/8 pulg.
Detalles
- Tipo de cincelFrío
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- IncluyeBolsa
- Incluye protector de manosProtector de manos no incluido
- Número de Upc del fabricante662679163679
- MaterialAcero
- Sin chispasSin chispas
- Número de cinceles5