Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del mango/cuerpo1/2 (Hex) pulg., 1/4 (Hex) pulg., 3/4 (Hex) pulg., 3/8 (Hex) pulg., 5/16 (Hex) pulg., 5/8 (Hex) pulg., 7/16 pulg.
- Diámetro máximo del punzón5/16 pulg.
- Diámetro mínimo del punzón3/32 pulg.
- Longitud total10 pulg.
- Diámetro del punzón1/4 pulg., 1/8 pulg., 3/16 pulg., 3/32 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 7/32 pulg.
Detalles
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Estilo de mango/cuerpoHexagonal
- IncluyeBolsa
- Número de Upc del fabricante662679006945
- MaterialAcero de aleación
- Sin chispasSin chispas
- Número de fichajes7
- Tipo de marcajeDesviación
- UPC_NO662679036140