Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesHerramientas de accionamiento de 1/4 pulg., 3/8 pulg., 1/2 pulg. y 3/4 pulg. Diseñado para tamaños de sujetadores de 1/16 a 2-3/8 pulgadas, 2mm a 24mm.
- Número de herramientas en el conjunto613
- Herramientas específicas incluidas(10) Tornillo del extractor, (11) Mango, (11) Destornillador de tuercas, (16) Extensión, (17) Perforador, (170) Llave, (19) Alicates, (2) Raspador, (2) Arrancador de tornillos, (2) Destornillador, (22) Llave hexagonal, (264) Zócalo, (3) Cuchillo, (3) Corte, (4) Adaptador, (4) Barra, (6) Martillo, (7) Extractor, (9) Escopla, (9) Llave, Mangueta, Espejo, Herramienta de recuperación, Regla
- Tipo de kit de herramientasJuego de herramientas para técnicos maestros
- Categoría general del conjunto de herramientasConjunto de herramientas maestras
- Tipo específico del conjunto de herramientasJuego de herramientas de mantenimiento para técnicos maestros
- Tipo de herramienta incluidoCincel, Abrazadera, Extractor, Martillo, Sierra de Mano, Llave Hexagonal, Destornillador de Tuercas, Alicates, Perforador, Trinquete, Destornillador, Ranuras, Zócalo, Pelador de Alambre, Llave
- UPC_NO662679990947