Detalles adicionales
Herramientas de accionamiento de 1/4 pulg., 3/8 pulg., 1/2 pulg. y 3/4 pulg. Diseñado para tamaños de sujetadores de 1/16 a 2-3/8 pulgadas, 2mm a 24mm. Módulos incluidos: JCS-MAS-1, JCS-MAS-2, JCS-MAS-3, JCS-MAS-4, JCS-MAS-5, JCS-MOD833.
Número de herramientas en el conjunto
833
Herramientas específicas incluidas
(10) Extractor, (11) Handle, (16) Extension, (17) Punch, (19) Bit, (19) Pliers, (19) Screwdriver, (2) Driver, (2) Hex Key, (2) Screw Starter, (208) Wrench, (22) Nut Driver, (3) Knife, (3) Scraper, (3) Snips, (322) Socket, (37) Puller, (4) Adapter, (4) Bar, (6) Hammer, (9) Chisel, (9) Ratchet, Box, C-Clamp, Hacksaw, Holder, Mallet, Mirror, Retrieval Tool, Rule, Tap & Die Set, Tubing Cutter, Tubing Flaring
Tipo de kit de herramientas
Juego de herramientas para técnicos maestros
Categoría general del conjunto de herramientas
Conjunto de herramientas maestras
Tipo específico del conjunto de herramientas
Juego de herramientas de mantenimiento para técnicos maestros
Tipo de herramienta incluido
Cincel, Abrazadera, Extractor, Martillo, Sierra de Mano, Llave Hexagonal, Destornillador de Tuercas, Alicates, Perforador, Trinquete, Destornillador, Ranuras, Zócalo, Pelador de Alambre, Llave
UPC_NO
662679990930