Motion
JH5-100F

Proto Tools
JH5-100F

Llave dinamométrica - Electrónica, Accionamiento de 3/8 pulg., 10 a 100 pies-lbs, Precisión del ±2 %
Artículo MI #05049911
No. Fabricante JH5-100F
Precio690.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Proto Tools
JH5-100F

Llave dinamométrica - Electrónica, Accionamiento de 3/8 pulg., 10 a 100 pies-lbs, Precisión del ±2 %
Artículo MI #05049911
No. Fabricante JH5-100F

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio690.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    17-1/4 pulg.
  • Peso
    2.83 lb

Detalles

  • Precisión
    ±2 %
  • Dirección de funcionamiento
    Ambos
  • Características
    Con zumbador, con indicador de cuadrante, con pantalla electrónica
  • Número de Upc del fabricante
    662679006556
  • Material
    Acero
  • Cabezal de trinquete
    Fijo
  • Graduaciones de la báscula
    0.1 pies-libras, 1 pulg., 0.1 N-m
  • Medición de la escala
    Ambos
  • Rango de par (pies-lbs)
    De 10 a 100 pies-libras
  • Rango de par (pulg.-lbs)
    120 a 1200 pulg-lbs
  • Rango de par (N-m)
    De 13.6 a 136 N-m
  • UPC_NO
    662679005696
  • Tipo de llave
    Electrónica

Descripción general

Descripción del fabricante
JH5-100F PAR INT ELEC 10-100 FTLBS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo