Especificaciones
Dimensions
- Grosor de la cabeza13/32 pulg.
- Ancho de la cabeza exterior3-1/2 pulg.
- Longitud total13 pulg.
- Tamaño de la llave1-5/8 pulg.
Details
- Ángulo de desplazamiento15 °
- Estilo de mangoSimple
- Sistema de mediciónImperial
- Número de extremosExtremo único
- Tipo de llaveCabezal en ángulo
Descripción general
Descripción del fabricante
JKE52 TUERCA DE COMPROBACIÓN DE LA LLAVE 1 5/8