Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja3/16 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño11/16 pulg.
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Espesor del cabezal del extremo abierto3/16 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto1-3/8 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño11/16 pulg.
- En general Longitud8-7/8 pulg.
- Peso0.37 lb
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoCromo negro
- Sistema de mediciónImperial
- Forma del casquilloSpline
- UPC_NO662679972301
- Tipo de llaveCarraca no reversible