Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja1/8 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño9 mm
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Espesor del cabezal del extremo abierto1/8 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto3/4 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño9 mm
- En general Longitud5-15/16 pulg.
- Peso0.09 lb
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoCromo negro
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Forma del casquilloSpline
- UPC_NO662679972370
- Tipo de llaveCarraca no reversible