Especificaciones
Dimensions
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja1/8 pulg.
- Box End Wrench Size11 mm
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Espesor del cabezal del extremo abierto1/8 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto15/16 pulg.
- Open End Wrench Size11 mm
- Overall Length6-1/2 pulg.
- Peso0.13 lb
Details
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoCromo negro
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Forma del casquilloSpline
- UPC_NO662679972394
- Tipo de llaveCarraca no reversible
Descripción general
Descripción del fabricante
JSCRM11 LLAVE COMBINADA RCH SPL 11MM