Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja3/16 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño15 mm
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Espesor del cabezal del extremo abierto3/16 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto1-1/4 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño15 mm
- En general Longitud7-7/8 pulg.
- Peso0.27 lb
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoCromo negro
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Forma del casquilloSpline
- UPC_NO662679972431
- Tipo de llaveCarraca no reversible