Motion
JSCRM17
Llave combinada - Sistema métrico, negro cromado, Tamaño de llave de extremo de caja de 17 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 17 mm, 8-7/8 pulg.
Artículo MI #05050057
No. Fabricante JSCRM17
Precio33.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave combinada - Sistema métrico, negro cromado, Tamaño de llave de extremo de caja de 17 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 17 mm, 8-7/8 pulg.
Artículo MI #05050057
No. Fabricante JSCRM17

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$33.92/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    3/16 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    17 mm
  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    3/16 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    1-7/16 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    17 mm
  • En general Longitud  
    8-7/8 pulg.
  • Peso
    0.40 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo negro
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Forma del casquillo
    Spline
  • UPC_NO
    662679972455
  • Tipo de llave
    Carraca no reversible

Descripción general

Descripción del fabricante
JSCRM17 LLAVE COMBINADA RCH SPL 17MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno