Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja3/16 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño18 mm
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Espesor del cabezal del extremo abierto3/16 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto1-1/2 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño18 mm
- En general Longitud9-5/16 pulg.
- Peso0.46 lb
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoCromo negro
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Forma del casquilloSpline
- UPC_NO662679972462
- Tipo de llaveCarraca no reversible