Motion
JSCRM19
Llave combinada - Sistema métrico, negro cromado, Tamaño de llave de extremo de caja de 19 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 19 mm, 9-3/4 pulg.
Artículo MI #05050059
No. Fabricante JSCRM19
Precio33.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave combinada - Sistema métrico, negro cromado, Tamaño de llave de extremo de caja de 19 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 19 mm, 9-3/4 pulg.
Artículo MI #05050059
No. Fabricante JSCRM19

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio33.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    1/4 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    19 mm
  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    1/4 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    1-9/16 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    19 mm
  • En general Longitud  
    9-3/4 pulg.
  • Peso
    0.51 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo negro
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Forma del casquillo
    Spline
  • UPC_NO
    662679972479
  • Tipo de llave
    Carraca no reversible

Descripción general

Descripción del fabricante
JSCRM19 LLAVE COMBINADA RCH SPL 19MM

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno