Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja1/8 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño9/32 pulg.
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Espesor del cabezal del extremo abierto1/8 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto11/16 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño9/32 pulg.
- En general Longitud5-1/2 pulg.
- Peso0.08 lb
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoCromo negro
- Sistema de mediciónImperial
- Forma del casquilloSpline
- UPC_NO662679972509
- Tipo de llaveTrampilla reversible