Motion
JSCV32
Combination Wrench - Imperial, Black Chrome, 1 in Box End Wrench Size, 1 in Open End Wrench Size, 12-3/4 in
Artículo MI #05050062
No. Fabricante JSCV32
Precio78.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Combination Wrench - Imperial, Black Chrome, 1 in Box End Wrench Size, 1 in Open End Wrench Size, 12-3/4 in
Artículo MI #05050062
No. Fabricante JSCV32

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$78.16/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    1/4 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    1 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    1/4 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    2-1/16 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    1 pulg.
  • En general Longitud  
    12-3/4 pulg.
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo negro
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Forma del casquillo
    Spline
  • UPC_NO
    662679972639
  • Tipo de llave
    Trampilla reversible

Descripción general

Descripción del fabricante
JSCV32 LLAVE COMBINADA REV SPL 1 #32

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo