Motion
55-504
Barra de desgarre: 3/4 pulg. de diámetro, 36 pulg. de OAL, material de aleación de acero, 2-1/4 pulg. de ancho de boquilla
Artículo MI #05050130
No. Fabricante 55-504
Precio50.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Barra de desgarre: 3/4 pulg. de diámetro, 36 pulg. de OAL, material de aleación de acero, 2-1/4 pulg. de ancho de boquilla
Artículo MI #05050130
No. Fabricante 55-504

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio50.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la barra
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    36 pulg.
  • Ancho de la punta
    2-1/4 pulg.
  • Peso
    5.91 lb

Detalles

  • Tipo de barra
    Barra de naufragio
  • Material
    Acero de aleación
  • UPC_NO
    076174555042

Descripción general

Descripción del fabricante
55-504 BARRA DE LLAVE INGLESA - 36"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno