Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la punta de brocaPhillips n.o 1, Phillips n.o 2 , plano de 1/8 pulgadas, plano de 3/16 pulgadas
- ContenidoESTÚBULO DE RAQUETADO MB
- Tamaño hexagonal1/4 pulg.
- Longitud total4-1/2 pulg.
- Peso0.38 lb
Detalles
- Material de la brocaAcero de aleación
- Estilo de punta de brocaPhillips, ranurado
- Estilo de sujeción de bitsMagnético
- Bits de doble extremoDe un solo extremo
- FinalizarAcero
- Almacenamiento de bits de mango5
- Material del mangoNailon
- Estilo de mangoBimaterial
- Tipo de mangoLóbulo cuádruple
- RacheteNo
- Mango reemplazableMango fijo
- UPC_NO076174663587
Descripción general
- Soporte de bits magnético para un cambio rápido y seguro de bits.
- Mangos duraderos de dos materiales con agarre cómodo.
- Incluye (6) bits de cromo vanadio (CrV) con almacenamiento interno de bits para un fácil acceso a los bits; la tapa de extremo lleva 6 bits.