Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total6 pulg., 8 pulg.
- Peso2.16 lb
Detalles
- Estilo de mangoEmpuñadura antideslizante
- IncluyeAlicates para juntas de ranurado de 8"
- Incluye cortadorIncluye cortador
- Cabezal intercambiableHerramienta de cabezal no intercambiable
- MaterialAcero
- Forma de la narizLargo
- Número de piezas4
- Tipo de alicateLlave Ajustable, Punta Larga, Junta Deslizante, Lengüeta y Ranurado
Descripción general
- Mango de dos materiales antideslizante para un agarre cómodo
- El acero forjado contra caídas es resistente y duradero
- Cumple con las especificaciones ANSI
- El juego contiene: 6” alicates de junta deslizante, 6” alicates de junta ranurada, 6” alicates de punta larga y llave ajustable 8”