Especificaciones
Dimensiones
- ContenidoPecho
- Profundidad23.1000 pulg.
- Altura22.8000 pulg.
- Longitud37-1/2 pulg.
- Peso40.63 lb
- Ancho37.3000 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Pulgadas cúbicas11550.0 pulgadas cúbicas
- Recubrimiento de acabadonegro y gris
- Material de la carcasaEspuma estructural
- IncluyeBloqueo y llave
- Tipo de bloqueoClave
- MaterialNíquel, acero
- UPC_NO076174932782
- Capacidad de peso50 galones (EE. UU.)
Descripción general
- Amplia superficie de trabajo en la tapa que incluye dos ranuras de sierra de 2" x 4".
- Asa de acero extraíble con agarre suave para facilitar la maniobrabilidad.
- Grandes pestillos de metal niquelado.
- Cierre y llaves incluidos.
- Incluye un bolso grande de Tray23H x 34W x 22" de profundidad