Motion
12-137
Plano de gato de ángulo bajo SweetHeart(TM) N.o 62
Artículo MI #05050196
No. Fabricante 12-137
Precio317.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plano de gato de ángulo bajo SweetHeart(TM) N.o 62
Artículo MI #05050196
No. Fabricante 12-137
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
Precio317.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo del bisel
    0 grados
  • Grosor de la cuchilla
    0.0 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    2.0 pulg.
  • Ancho de la fresa
    1-63/64 pulg.
  • Longitud
    14 pulg.
  • Longitud de la suela
    14.0000 pulg.
  • Ancho de la suela
    2.5000 pulg.
  • Peso
    6.20 lb
  • Ancho
    2-13/32 pulg.

Detalles

  • Garganta ajustable
  • Material base
    Hierro
  • Orientación del bisel
    Bisel hacia arriba
  • Material de la hoja
    Acero con alto contenido de carbono
  • Ajustabilidad de profundidad de corte
    Profundidad de corte ajustable
  • Recubrimiento de acabado
    Hierro
  • Ángulo de rana
    0.00 grados
  • Material del mango
    Madera
  • Contenido del paquete
    Avión
  • Material del lecho del plano
    Hierro fundido
  • Tipo de avión
    Jack
  • Hoja de hierro de repuesto
    12-142
  • Tipo de suela
    Corrugado
  • UPC_NO
    076174121377

Descripción general

Descripción del fabricante
12-137 N.o 62 PLANO DE GATO DE ÁNGULO BAJO
  • El hierro está hecho de acero extragrueso de 3/16 pulg. A2 para una retención superior del borde
  • Mango y botón de madera de cerezo para mayor comodidad
  • Ajuste del tipo Norris para facilitar el uso

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno