Motion
12-138
Plano de bloqueo N.o 9-1/2 SweetHeart(TM)
Artículo MI #05050197
No. Fabricante 12-138
Precio181.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plano de bloqueo N.o 9-1/2 SweetHeart(TM)
Artículo MI #05050197
No. Fabricante 12-138
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
Precio181.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo del bisel
    20 grados
  • Grosor de la cuchilla
    0.118 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    1.625 pulg.
  • Espesor del rompevirutas
    0.0000 pulg.
  • Ancho de la fresa
    1-5/8 pulg.
  • Longitud
    6-1/2 pulg.
  • Longitud de la suela
    6.5000 pulg.
  • Ancho de la suela
    2.1250 pulg.
  • Peso
    2.93 lb
  • Ancho
    2-1/8 pulg.

Detalles

  • Garganta ajustable
    Sí
  • Material base
    Hierro
  • Orientación del bisel
    Bisel hacia abajo
  • Material de la hoja
    A2
  • Ajustabilidad de profundidad de corte
    Profundidad de corte ajustable
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Ángulo de rana
    21.00 grados
  • Material del mango
    Policarbonato
  • Contenido del paquete
    Avión
  • Material del lecho del plano
    Hierro fundido
  • Tipo de avión
    Bloque estándar
  • Hoja de hierro de repuesto
    12-143
  • Tipo de suela
    Corrugado
  • UPC_NO
    076174121384

Descripción general

Descripción del fabricante
12-138 N.o 9 1/2 PLANO DE BLOQUE
  • El hierro está hecho de acero extragrueso de 1/8 pulg. A2 para una retención superior del borde
  • Base de hierro fundido dúctil rectificado de precisión para mayor precisión
  • Ajustador de tipo Norris con función de bloqueo lateral (patente pendiente)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno