Motion
12-139
Plano de bloqueo de ángulo bajo SweetHeart(TM) N.o 60-1/2
Artículo MI #05050198
No. Fabricante 12-139
Precio181.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plano de bloqueo de ángulo bajo SweetHeart(TM) N.o 60-1/2
Artículo MI #05050198
No. Fabricante 12-139
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
Precio181.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo del bisel
    21 grados
  • Grosor de la cuchilla
    0.125 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    1.75 pulg.
  • Ancho de la fresa
    1-5/8 pulg.
  • Longitud
    6-1/2 pulg.
  • Longitud de la suela
    6.5000 pulg.
  • Ancho de la suela
    2.1250 pulg.
  • Peso
    2.54 lb
  • Ancho
    2-1/8 pulg.

Detalles

  • Garganta ajustable
    Sí
  • Material base
    Hierro
  • Orientación del bisel
    Bisel hacia arriba
  • Material de la hoja
    A2
  • Ajustabilidad de profundidad de corte
    Profundidad de corte ajustable
  • Recubrimiento de acabado
    Hierro
  • Ángulo de rana
    21.00 grados
  • Material del mango
    Plástico
  • Contenido del paquete
    Avión
  • Material del lecho del plano
    Hierro fundido
  • Tipo de avión
    Bloque estándar
  • Hoja de hierro de repuesto
    12-143
  • Tipo de suela
    No corrugado
  • UPC_NO
    076174121391

Descripción general

Descripción del fabricante
12-139 N.o 60 1/2 PLANO DE BLOQUE DE ÁNGULO BAJO
  • El hierro está hecho de acero extragrueso de 1/8 pulg. A2 para una retención superior del borde
  • Base de hierro fundido dúctil rectificado de precisión para mayor precisión
  • Ajustador de tipo Norris con función de bloqueo lateral (patente pendiente)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno