Motion
87-624
Llave de tubo - 14 in OAL, Capacidad de mordaza máx. de 2-2/5 in, Ángulo de cabezal recto, Material de hierro fundido, Tipo de ajuste de trinquete
Artículo MI #05050283
No. Fabricante 87-624
Precio35.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de tubo - 14 in OAL, Capacidad de mordaza máx. de 2-2/5 in, Ángulo de cabezal recto, Material de hierro fundido, Tipo de ajuste de trinquete
Artículo MI #05050283
No. Fabricante 87-624

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio35.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Longitud total
    14 pulg.
  • Peso
    3.14 lb

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Rachete
  • Estilo de mango
    Vigas en I
  • Tipo de mordaza
    Gancho
  • Material
    Hierro fundido
  • Capacidad máxima de la mordaza
    2-2/5 pulg.
  • UPC_NO
    076174876246

Descripción general

Descripción del fabricante
87-624 LLAVE DE TUBERÍA - 14"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo