Motion
91-928
1/4 pulg. de trinquete de liberación del disco de cabeza de pera(TM)
Artículo MI #05050284
No. Fabricante 91-928
Precio20.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4 pulg. de trinquete de liberación del disco de cabeza de pera(TM)
Artículo MI #05050284
No. Fabricante 91-928
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
Su precio$20.83/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Longitud
    5.375 pulg.
  • Longitud total
    5-3/8 pulg.

Detalles

  • Estilo de accionamiento
    Par alto, perfil bajo
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Cabezal flexible
    Cabezal fijo
  • Estilo de agarre
    Simple
  • Forma de la cabeza
    Pera
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    72
  • Liberación rápida
    Sí
  • Tipo de despliegue
    Liberación rápida
  • Estilo de inversión
    Inversión estándar
  • Establecer o Individual
    Persona
  • UPC_NO
    076174919288

Descripción general

Descripción del fabricante
91-928 TRINQUETE DE CABEZA DE PERA 1/4"
  • Diseño de cabeza de pera para resistencia, durabilidad y rendimiento
  • Diseño de 54 dientes para áreas de bajo acceso- 6.5° de oscilación de arco
  • Diseño de mango ergonómico para un mayor aprovechamiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo