Motion
94-542W
Juego SAE de llave combinada de trinquete de 7 piezas
Artículo MI #05050289
No. Fabricante 94-542W
Precio89.84 USD/t corta
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego SAE de llave combinada de trinquete de 7 piezas
Artículo MI #05050289
No. Fabricante 94-542W

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio89.84 USD/t corta

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Peso
    2.51 lb
  • Rango de tamaños de llave
    De 3/8 a 3/4 pulg.
  • Tamaños de llave
    1/2 pulg., 11/16 pulg., 3/4 pulg., 3/8 pulg., 5/8 pulg., 7/16 pulg., 9/16 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Anticorrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo pulido
  • Estilo de mango
    Simple
  • Material
    Acero
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de piezas
    7
  • UPC_NO
    076174945423
  • Tipo de juego de llaves
    Combinación de trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
94-542W JUEGO DE LLAVES DE TRINQUETE DE 7 PIEZAS
  • Forjado de acero al cromo vanadio para mayor durabilidad y par elevado
  • Enchapado cromado totalmente pulido para protección anticorrosión y fácil limpieza
  • 15° corrector del extremo de la caja para mayor holgura de los nudillos
  • El diseño Max-Drive del extremo de la caja permite un 15% más de par que las llaves estándar y ayuda a reducir el redondeo del sujetador
  • SAE incluye: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16" y 3/4"
  • El sistema métrico incluye: 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm y 15 mm

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo