Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Tamaño máx.19 mm
- Tamaño mín.10 mm
- Tamaños de los enchufes10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm
Detalles
- MaterialAcero
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de piezas10
- Número de tomas23 PC
- Estilo de ejeEstándar recto
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de juego de tomasSin impacto
- UPC_NO076174954425