Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal1.5 mm, 2.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4.5 mm, 4 mm, 5.5 mm, 5 mm, 6 mm
- Tamaño hexagonal máximo6 mm
- Tamaño hexagonal mínimo1.5 mm
Detalles
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Estilo de accionamientoHexagonal
- Estilo de mangoAgarre sobremoldeado
- MaterialAcero
- Sin chispasSin chispas
- Establecer tipoJuego de llaves plegables