Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño1006 L x 124 An x 734 Al. mm
- Peso9.81 lb
Detalles
- Tipo de accesorioCaballo de sierra plegable
- Características y beneficios• Estructura de metal galvanizado y polipropileno para una durabilidad ligera • Asa integrada o correa para el hombro para un transporte sencillo – Los cierres laterales mantienen unidas dos unidades individuales para almacenamiento/portabilidad • Patas de metal plegables con mecanismo de bloqueo para una configuración fácil y un transporte seguro
- MaterialMetal galvanizado, polipropileno
- UPC_NO076174792010
Descripción general
- Construcción de metal galvanizado y polipropileno para una durabilidad ligera
- Asa integrada o correa para el hombro para facilitar el transporte: los cierres laterales mantienen unidas dos unidades individuales para su almacenamiento/portabilidad
- Patas de metal plegables con mecanismo de bloqueo para facilitar la configuración y un transporte seguro