Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad11.900 pulg.
- Altura9.900 pulg.
- Longitud11-7/8 pulg.
- Ancho5.100 pulg.
Detalles
- Características y beneficios• Fabricado con un tejido de poliéster duradero de 600 x 600 denieres que es resistente, resistente y duradero • Múltiples bolsillos internos y externos para la organización. • Bolsillo frontal cubierto para guardar de forma segura piezas pequeñas
- MaterialPoliéster
- Número de compartimentos1
- RodarNo rodante
- Estilo de bolsa de herramientasBolsa de herramientas
- UPC_NO076174705744
- Resistente al agua o al aguaNo resistente al agua
Descripción general
- Fabricado con un tejido de poliéster duradero de 600 x 600 denieres que es resistente, resistente y duradero.
- Múltiples bolsillos internos y externos para la organización.
- Bolsillo frontal cubierto para guardar de forma segura piezas pequeñas.